K2024.0150X1000 Zughülle mit Innenrohr, Stahl
ZUGHÜLLE MIT INNENROHR, STAHL KUNSTSTOFFBESCHICHTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2024.0150X1000
Rubix:3756492
Hersteller:K2024.0150X1000
EAN:4059245816668



Dokumente
Produktdetails : K2024.0150X1000 Zughülle mit Innenrohr, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: kunststoffbeschichtet. Bestellbeispiel: K2024.0150X3000 Hinweis: Die Zughülle mit Innenrohr ist ein Ersatzteil für den Arretierbolzen mit Fernbetätigung K1502. Auf Anfrage: Sonderlängen. Zubehör: Drahtseil mit Kugel K2023. Endhülse K2025. Stellschraube K2026. Schraubnippel K2027. Sechskantmutter K0700.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: kunststoffbeschichtet. Bestellbeispiel: K2024.0150X3000 Hinweis: Die Zughülle mit Innenrohr ist ein Ersatzteil für den Arretierbolzen mit Fernbetätigung K1502. Auf Anfrage: Sonderlängen. Zubehör: Drahtseil mit Kugel K2023. Endhülse K2025. Stellschraube K2026. Schraubnippel K2027. Sechskantmutter K0700.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zughülle |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage