K2146.10115 Befestigungssatz für dünnwandige Teile, GR.1

BEFESTIGUNGSSATZ FÜR DÜNNWANDIGE TEILE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2146.10115
Rubix:3754609
Hersteller:K2146.10115
EAN:4059245902378
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbefestigungssatz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K2146.10115 Befestigungssatz für dünnwandige Teile, GR.1


Befestigungssätze für dünnwandige Teile dienen dazu, Arretierbolzen beispielsweise an Blechen zu befestigen. Werkstoff: Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2146.12125
Befestigungssätze für dünnwandige Teile dienen dazu, Arretierbolzen beispielsweise an Blechen zu befestigen. Werkstoff: Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2146.12125

Technische Informationen


Attribute
Typbefestigungssatz
Werkstoffstahl
5,04 exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage