K1921.11650 Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen, Form:B, Edelstahl

AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELTRAGBOLZEN, PLAN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1921.11650
Rubix:3724896
Hersteller:K1921.11650
EAN:4059245702756
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typaufnahmebuchse
Dokumente

Produktdetails : K1921.11650 Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen, Form:B, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.

Technische Informationen


Attribute
Typaufnahmebuchse
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,86 exkl. MwSt.
/ Stück
65,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage