Referenzen
Kipp:K0524.9
Rubix:941692
EAN:4059245197781



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss (schlüssel) |
|---|---|
| Ausführung | schlüssel: trivalent passiviert |
| Form | sch |
Dokumente
Produktdetails : K0524.9 Steckschlüssel, Zinkdruckguss
Werkstoff: Gehäuse, Betätigung, Mutter und Schlüssel Zinkdruckguss. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet. Zunge verzinkt. Schlüssel verchromt.Bestellbeispiel: Sicherheits-Drehriegel K0524.181 Zunge K0523.145X045 (bitte Zungenabstand „A“ mit angeben) Schlüssel K0524.9Hinweis: Sicherheits-Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Schlüssel bitte separat bestellen. Schloss kann nur mit spezifischem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Der Schlüssel kann nur in geschlossener Stellung abgezogen werden. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knebel. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Schlüssel für Sicherheits-Drehriegel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss (schlüssel) |
| Ausführung | schlüssel: trivalent passiviert |
| Form | sch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage