NSC-1/4-1-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NSC-1/4-1-ISO
Rubix:432153
Hersteller:11550
EAN:4052568006228
NSC-1/4-1-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

Technische Zusammenfassung

Typzubehör für ventile mit iso-anschlussbild
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NSC-1/4-1-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild


Verschlussscheibe NSC-1/4-1-ISO für Verkettungsplatten. Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Produktgewicht=6 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Anschlussplatte=Aluminium-Knetlegierung

Technische Informationen


Attribute
Typzubehör für ventile mit iso-anschlussbild
Zolltarifcode84819000
6,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std