Referenzen
SKF:FRB 16.2/160
Rubix:311692
Hersteller:6103
EAN:7316570139624



Produktdetails : FRB 16.2/160 (SKF) Festring SKF
Festring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,2x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 164 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 149 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 16,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen