TSN 222 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:TSN 222 S
Rubix:150750
Hersteller:95830
EAN:7316570252576
TSN 222 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 222 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF


SNL Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Für Anwendungen mit hohen Drehzahlen oder extremen Temperaturen empfehlen wir SKF Labyrinthdichtungen und für stark verunreinigte Umgebungen die SKF Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x155x155 mm
Bruttogewicht950 g
Typdichtung
Innendurchmesser125 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite24 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,49 exkl. MwSt.
/ Stück
356,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen