ZRS 15-5M-25 Zahnriemenscheibe Stahl
ZRS HTD Zahnriemenscheiben für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 5M 25
Rubix:464784
Hersteller:1740030
EAN:4014486228946



Produktdetails : ZRS 15-5M-25 Zahnriemenscheibe Stahl
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Anzahl Zähne | 15 |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite | 36 mm |
| Vorbohrung | 6 mm |
| Fertigbohrung | 10 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 23,87 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
