ZRL-LL-14M-115-STEEL Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES

ZRL-LL-8M-20-STEEL Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:LL HTD 14M 115 (30M) STEEL
Rubix:1856238
Hersteller:930810099
EAN:5412571337129
ZRL-LL-14M-115-STEEL Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES

Technische Zusammenfassung

Profilll-htd
Wirklänge1181,1 mm
Riemenbreite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-LL-14M-115-STEEL Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES


Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES, ZRL-LL-8M-20-STEEL
Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES

Stärken

• Ermöglicht exakte Positionierung, sodass der Zahnriemen ideal für Anwendungen mit sich wiederholenden Bewegungen ist.
• Hohe Leistungsübertragung dank intelligenter Werkstoffe und Zahnprofile.
• Formschlüssige Kraftübertragung bei geringer Belastung der Wellen.
• Längenstabilität dank Zugträgern mit hohem Elastizitätsmodul.
• Leicht zu montieren.
Geringer Wartungsaufwand.
• Keine Verunreinigung durch Schmierstoffe.

Technische Informationen


Attribute
Profilll-htd
Wirklänge1181,1 mm
Riemenbreite115 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne2143
Zolltarifcode39269097
22.847,70 exkl. MwSt.
/ 30 Meter
27.188,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen