Referenzen
Optibelt:454 L 100
Rubix:196931
Hersteller:1996012
EAN:4014486007893




Produktdetails : 454L-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 45,38 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 121 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 1152,65 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen