Referenzen
Optibelt:435 L 075
Rubix:196915
Hersteller:1934975
EAN:4014486007756




Produktdetails : 435L-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 43,5 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 116 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 1104,9 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
