Referenzen
Optibelt:187 L 100
Rubix:58547
Hersteller:187 L 10077ZA
EAN:4014486006322




Produktdetails : 187L-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 18,75 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 50 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 476,25 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std