960MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR MXL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:960 MXL 019
Rubix:197169
Hersteller:960 MXL 01977ZA
EAN:4014486072259
960MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilmxl
Wirklänge9,6 ''
Riemenbreite4,763 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 960MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Profilmxl
Wirklänge9,6 ''
Riemenbreite4,763 mm
Zahnteilung2,03 mm
Anzahl Zähne120
Höhe1,2 mm
Wirklänge (mm)243,84 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage