Referenzen
Optibelt:109 L 075
Rubix:58363
Hersteller:1693699
EAN:4014486005820




Produktdetails : 109L-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 10,88 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 29 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 276,35 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
