3220/400 Zink-Spray, Temperatur max. 300 °C, 400 ml
Zink-Spray
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3220/400
Rubix:344099
Hersteller:114576
EAN:4047322207201

Dokumente
Produktdetails : 3220/400 Zink-Spray, Temperatur max. 300 °C, 400 ml
Zink-Spray, dauerhaft kathodischer Korrosionsschutz, beständig gegen Salz und Wasser, Temp. max. 300 °C, 400 mlVerleiht dauerhaft allen Metalloberflächen kathodischen Korrosionsschutz. Widerstandsfähige Schutzschicht gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse.Zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen, als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen.Geeignet nach DIN 53167 bzw. DIN 50021 und DIN EN ISO 1461.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 443 g |
|---|---|
| Typ | zink-spray |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 32089099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
