Referenzen
Teguma:3530075000
Rubix:497947
Hersteller:3530075000
EAN:4030477010390

Produktdetails : S76X9 SILOCORD Zementförderschlauch, 76X94mm
Teguma Silocord Zementförderschlauch. Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.
Zementförderschlauch Silocord für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2920 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Werkstoff | nr/sbr |
| 360 mm | |
| 1600 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,20 € exkl. MwSt.
/ Meter
56,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
