S76X10 SILOCORD/SP Saug- und Druckschlauch, für Zement, 76X96mm
Zement Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SILOCORD/SP-6 76 X 96 MM
Rubix:497952
Hersteller:3535076096
EAN:4030477010499

Produktdetails : S76X10 SILOCORD/SP Saug- und Druckschlauch, für Zement, 76X96mm
Teguma Silocord / SP Zementförderschlauch. Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.
Zement Saug- und Druckschlauch Silocord / SP, für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4020 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| 500 mm | |
| 1250 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,11 € exkl. MwSt.
/ Meter
94,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
