Referenzen
Brady:829875
Rubix:2846662
Hersteller:829875
EAN:0754473288136


Technische Zusammenfassung
| Modell | iso 7010 w024 (pic w024-tri 100-pp-crd/1) |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
Produktdetails : 829875 ISO 7010 Zeichen
Starr und äußerst robust gewährleistet dieses Schild eine normgerechte Gefahrenkennzeichnung nach ISO 7010 dank eines klaren, kontrastreichen Piktogramms. Die dreieckige Form erleichtert die schnelle visuelle Erkennung in industriellen Umgebungen.
Eigenschaften:
Das Brady-Schild 829875 besitzt eine dreieckige Form, die gezielt Aufmerksamkeit in Bereichen erzeugt, in denen auf die Gefahr des Quetschens von Händen hingewiesen werden muss. Die Farbkombination Schwarz auf Gelb sorgt für eine hohe Lesbarkeit des Piktogramms, während das starre Polypropylenmaterial B-7527 eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Oberfläche ist leicht strukturiert und mit einer transparenten Polyester-Schutzlaminierung versehen, die den Druck schützt und den Verschleiß bei der Kennzeichnung von Anlagen oder sicherheitsrelevanten Bereichen reduziert. Das Schild kann mit allen gängigen Reinigungsmitteln gesäubert werden, ohne dass es zu Verfärbungen kommt. Durch das Fehlen von Befestigungslöchern bleibt maximale Flexibilität bei der Montage vor Ort erhalten.
Spezifikationen:
• Typ: starres Kunststoffschild
• Form: Dreieck
• Abmessungen: 100,00 mm (Basis) × 87,00 mm (Höhe)
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen mit Polyester-Schutzlaminierung (B-7527)
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis 120 °C
• PIC-Nummer: W024
• Beschreibung des Piktogramms: Gefahr des Quetschens der Hände
Normen:
Dieses Schild entspricht der Norm ISO 7010, die Form, Farben und Piktogramm festlegt, um eine einheitliche Sicherheitskennzeichnung und eine eindeutige Erkennung der Gefahr des Quetschens der Hände in unterschiedlichen industriellen Umgebungen sicherzustellen. Das verwendete Material enthält keine SVHC-Substanzen gemäß der REACH-Verordnung.
Eigenschaften:
Das Brady-Schild 829875 besitzt eine dreieckige Form, die gezielt Aufmerksamkeit in Bereichen erzeugt, in denen auf die Gefahr des Quetschens von Händen hingewiesen werden muss. Die Farbkombination Schwarz auf Gelb sorgt für eine hohe Lesbarkeit des Piktogramms, während das starre Polypropylenmaterial B-7527 eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Oberfläche ist leicht strukturiert und mit einer transparenten Polyester-Schutzlaminierung versehen, die den Druck schützt und den Verschleiß bei der Kennzeichnung von Anlagen oder sicherheitsrelevanten Bereichen reduziert. Das Schild kann mit allen gängigen Reinigungsmitteln gesäubert werden, ohne dass es zu Verfärbungen kommt. Durch das Fehlen von Befestigungslöchern bleibt maximale Flexibilität bei der Montage vor Ort erhalten.
Spezifikationen:
• Typ: starres Kunststoffschild
• Form: Dreieck
• Abmessungen: 100,00 mm (Basis) × 87,00 mm (Höhe)
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen mit Polyester-Schutzlaminierung (B-7527)
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Einsatztemperatur: von -40 °C bis 120 °C
• PIC-Nummer: W024
• Beschreibung des Piktogramms: Gefahr des Quetschens der Hände
Normen:
Dieses Schild entspricht der Norm ISO 7010, die Form, Farben und Piktogramm festlegt, um eine einheitliche Sicherheitskennzeichnung und eine eindeutige Erkennung der Gefahr des Quetschens der Hände in unterschiedlichen industriellen Umgebungen sicherzustellen. Das verwendete Material enthält keine SVHC-Substanzen gemäß der REACH-Verordnung.
Stärken
• Erhöhte Sichtbarkeit durch den starken Kontrast Schwarz auf Gelb
• Keine Befestigungsbohrungen für freie Wahl der Montagemethode
• Schutz des Drucks durch transparente Polyester-Schutzlaminierung
• International bekanntes Symbol gemäß Norm
• Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
• Keine Befestigungsbohrungen für freie Wahl der Montagemethode
• Schutz des Drucks durch transparente Polyester-Schutzlaminierung
• International bekanntes Symbol gemäß Norm
• Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
Anwendungen
Dieses Schild eignet sich für Bereiche, in denen mechanische Anlagen ein Risiko des Quetschens der Finger darstellen. Es wird an Maschinen wie mechanischen oder hydraulischen Pressen, motorisierten Förderanlagen, Industrierobotern mit beweglichen Achsen, Stanzanlagen, Schneidmaschinen sowie automatisierten Handhabungs- und Fördersystemen eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | iso 7010 w024 (pic w024-tri 100-pp-crd/1) |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 87 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage