Referenzen
Brady:828099
Rubix:2846660
Hersteller:828099
EAN:0754473270292


Technische Zusammenfassung
| Modell | segnaletica iso 7010 w012 - avvertenza: tensione elettrica |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
Produktdetails : 828099 ISO 7010 Zeichen
Das ISO-Sicherheitszeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“ von Brady sorgt für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen mit elektrischem Risiko. Die bedruckte Oberfläche hebt das genormte Warnpiktogramm deutlich hervor und ermöglicht eine schnelle und sichere Gefahrenidentifikation.
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen „Warnung Elektrizität“ von Brady dient zur Kennzeichnung von elektrischen Gefahrenstellen. Es ist mit dem normgerechten Warnpiktogramm W012 versehen und besteht aus einer dreieckigen Polypropylen-Platte, die dem Typ eines Warnschildes entspricht. Die schwarze Symbolik auf gelbem Hintergrund folgt dem international etablierten Farbcode für elektrische Gefahren und gewährleistet eine hohe Sichtbarkeit.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Materialstärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen
• Schildtyp: Warnschild
• Form: Dreieck
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Einsatztemperatur max.: +120 °C
• Einsatztemperatur min.: −40 °C
Normen:
• ISO 7010: definiert das standardisierte Warnpiktogramm W012 zur Kennzeichnung elektrischer Gefahren
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863: konform mit den Beschränkungen gefährlicher Stoffe
• REACH SVHC: enthält keine Kandidatenstoffe gemäß der Liste vom 23. Januar 2024
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen „Warnung Elektrizität“ von Brady dient zur Kennzeichnung von elektrischen Gefahrenstellen. Es ist mit dem normgerechten Warnpiktogramm W012 versehen und besteht aus einer dreieckigen Polypropylen-Platte, die dem Typ eines Warnschildes entspricht. Die schwarze Symbolik auf gelbem Hintergrund folgt dem international etablierten Farbcode für elektrische Gefahren und gewährleistet eine hohe Sichtbarkeit.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Materialstärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen
• Schildtyp: Warnschild
• Form: Dreieck
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Einsatztemperatur max.: +120 °C
• Einsatztemperatur min.: −40 °C
Normen:
• ISO 7010: definiert das standardisierte Warnpiktogramm W012 zur Kennzeichnung elektrischer Gefahren
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863: konform mit den Beschränkungen gefährlicher Stoffe
• REACH SVHC: enthält keine Kandidatenstoffe gemäß der Liste vom 23. Januar 2024
Stärken
• Klare und schnelle Erkennung von elektrischen Gefahren durch gut sichtbares W012-Piktogramm
• Erhöht die Arbeitssicherheit durch normkonforme und eindeutige Sicherheitskennzeichnung
• Hohe Temperaturbeständigkeit für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
• Erhöht die Arbeitssicherheit durch normkonforme und eindeutige Sicherheitskennzeichnung
• Hohe Temperaturbeständigkeit für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendungen
Dieses Warnschild eignet sich für Werkstätten, technische Räume und Wartungsbereiche, in denen eine sofortige Erkennung elektrischer Gefahren erforderlich ist. Typische Anwendungsfelder sind die industrielle Instandhaltung, technische Dienste in Zweck- und Verwaltungsgebäuden, Produktionsinfrastrukturen sowie Prüf- und Kontrollarbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | segnaletica iso 7010 w012 - avvertenza: tensione elettrica |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 87 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage