41159 ZAP Masterflex Plus S - Teleskop-Plattformleiter 12 Stufen
ZAP Masterflex Plus S
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Zarges:41159
Rubix:3708661
EAN:4003866411597
Dokumente
Produktdetails : 41159 ZAP Masterflex Plus S - Teleskop-Plattformleiter 12 Stufen
ZAP Masterflex Plus S
- Die einzige Plattformleiter, die maximale Sicherheit mit einfachstem Handling perfekt kombiniert.
- Durch die einfache und schnelle Bedienung der Höhenverstellung sowie die 1-Hand-Bedienung der Ausleger läßt sich die Höhe sehr schnell auf die Bedürfnisse vor Ort anpassen.
- Ein umlaufendes Geländer mit automatischer Saloontür und 60mm Stufen gewähren hierbei höchste Sicherheit und dieses bis über 3,0 m Plattformhöhe.
- Die Leiter ist durch zwei große Laufrollen auf der Rückseite einfach verschiebbar, auch im aufgebautem Zustand.
Gebördelte Teleskop-Plattformleiter
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 12 |
|---|---|
| Plattformhöhe | 3,05 m |
| Maximale Arbeitshöhe | 5,05 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.673,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.181,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage









