3210032630 Seventec RC BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,99 m

3210032630 Arbpod. Sev. RC BP 2x4 Stu. Plattfohöh 0,99 m Arbhö 2,99 m

Siehe technische Informationen
Referenzen
Zarges:3210032630, 30655081
Rubix:2912697
EAN:4003866403943
3210032630 Arbpod. Sev. RC BP 2x4 Stu. Plattfohöh 0,99 m Arbhö 2,99 m

Produktdetails : 3210032630 Seventec RC BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,99 m


Arbeitspodest Seventex RC BP, klappbar• Für einen komfortablen Stand Große Trittfläche (600x300 mm) aus geriffeltem Leichtmetallprofil und mit extra breiten Stufen, 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für einen sicheren Stand. • Minimaler Platzbedarf bei Transport und Ruhestellung Höchste Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung. 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte. • Beidseitig begehbar Mit reflektierenden Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Arbeitspodest Seventex RC BP, klappbar • Material: Aluminium • Große Trittfläche: B 600 xT 300 mm, aus geriffeltem Leichtmetallprofil • Stufen: extra breite, 85 mm tief, mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für einen sicheren Stand • Minimaler Platzbedarf bei Transport und Ruhestellung • Höchste Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte • Beidseitig begehbar • Mit reflektierenden Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,88 exkl. MwSt.
/ Stück
409,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage