ZRM-AT3-351-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:6 AT3 / 351
Rubix:3337372
Hersteller:1027304
EAN:4044978003706

Produktdetails : ZRM-AT3-351-6 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Dieses Antriebselement wurde synchron eingesetzt. Die Leistungs-, Drehmoment- und Kraftübertragung hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die heutige Bedeutung von Zahnriemen ist unter anderem auf die ständig weiterentwickelten Zahnprofile und Riemenkonstruktionen zurückzuführen
Stärken
-Große Auswahl an Spannseilmaterialien
Wartungsfrei
Wartungsfrei
Anwendungen
Parallel- oder Synchronförderer;Schrägförderer;Stauförderer;Vakuumförderer;Entnahmeeinheit;Separator oder Werkstückpositionierer
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at3 |
|---|---|
| Wirklänge | 351 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 117 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl |
| Höhe | 1,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen