ZRM-AT3-816-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 AT3 / 816
Rubix:3337431
Hersteller:1052473
EAN:4044978220127

Produktdetails : ZRM-AT3-816-10 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Dieses Antriebselement wurde synchron eingesetzt. Die Leistungs-, Drehmoment- und Kraftübertragung hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die heutige Bedeutung von Zahnriemen ist unter anderem auf die ständig weiterentwickelten Zahnprofile und Riemenkonstruktionen zurückzuführen
Stärken
-Große Auswahl an Spannseilmaterialien
Wartungsfrei
Wartungsfrei
Anwendungen
Parallel- oder Synchronförderer;Schrägförderer;Stauförderer;Vakuumförderer;Entnahmeeinheit;Separator oder Werkstückpositionierer
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at3 |
|---|---|
| Wirklänge | 816 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Werkstoff | polyurethan / stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
