GT2-720-8M-30-PC Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES
Zahnriemen POLY CHAIN GT2
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GT2-720-8M-30-PC
Rubix:59263
Hersteller:927600694



Produktdetails : GT2-720-8M-30-PC Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES
Zahnflachriemen Polychain GT2
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
450,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
