ZRM-AT5-455-16BFX-PAZ Zahnflachriemen BRECOFLEX mit PAZ-Beschichtung
Zahnriemen BRECOFLEX
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:ZRM-AT5-455-16-PAZ
Rubix:61534



Produktdetails : ZRM-AT5-455-16BFX-PAZ Zahnflachriemen BRECOFLEX mit PAZ-Beschichtung
Zahnflachriemen Sonderform
Zahnflachriemen Sonderform
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
