ZRM-T5-720-16-V-HV-WS 2MM GESCHL. Zahnflachriemen mit HV-Folie blau 2mm verstärkt
Zahnflachriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ammeraal Beltech:ZRM-T5-720-16-V-HV-WS 2MM GESCHL.
Rubix:1168632

Produktdetails : ZRM-T5-720-16-V-HV-WS 2MM GESCHL. Zahnflachriemen mit HV-Folie blau 2mm verstärkt
Zahnflachriemen mit HV-Folie blau 2mm verstärkt
Zahnflachriemen mit HV-Folie blau 2mm verstärkt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort