ZRM-AT5-2800-32-V Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-AT5-2800-32-V
Rubix:1541135

Produktdetails : ZRM-AT5-2800-32-V Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | thermoplast, 92 shore a, weiß |
| Zahnwinkel | 50 ° |
| Anzahl Zähne | 560 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl, ø 0,5 mm |
| Höhe | 2,7 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Geeignet für Rücklaufrollen | ja |
| Zahnform | trapezförmige at-profil |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Norm | ISO 17396 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
