HTD-5M-15 SYNCHROFORCE LINE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE LINE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROLINE CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-5M-15CXP SYNCHROLINE
Rubix:1488916
EAN:4051817457392

Produktdetails : HTD-5M-15 SYNCHROFORCE LINE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE LINE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROLINE CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROLINE CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,62 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage