HTD-1500-3M-6 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1500-3M-6CXP SYNCHROFORCE
Rubix:873499

Produktdetails : HTD-1500-3M-6 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 1500 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage