HTD-3668-14M-115 SYNCHROFORCE ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-3668-14M-115CXA SYNCHROFORCE
Rubix:873033

Produktdetails : HTD-3668-14M-115 SYNCHROFORCE ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3668 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.372,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.823,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage