ZRL-LL-8MR-20-GLASS Glasfaserzugstrang LONG LENGTH GATES

Long Length

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:LL GT 8MR 20 (30M) GLASS
Rubix:1856208
Hersteller:939640425
EAN:5412571376661
ZRL-LL-8MR-20-GLASS Glasfaserzugstrang LONG LENGTH GATES
Technische Zusammenfassung
Profilll-gt
Wirklänge1181,1024 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-LL-8MR-20-GLASS Glasfaserzugstrang LONG LENGTH GATES


Long-length PowerGrip™ GT™ Linear-Riemen sind endliche Riemen, die problemlos auf die passende Länge zugeschnitten werden können. Lange, endliche Synchronriemen sind besonders geeignet für lineare Bewegungen (automatische Türen, Lagerförderer und Aufzüge), genaue Positionierung (Werkzeugmaschinen, x-y-Koordinatenmaschinen) und Reversierantriebe (Computer, Drucker und Bürogeräte).
Stahlzugstrang LONG LENGTH GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilll-gt
Wirklänge1181,1024 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne3750
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,43 exkl. MwSt.
/ 0,1
7,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std