HTD-3360-14M-55 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-3360-14M-55CXA SYNCHROFORCE
Rubix:873018

Produktdetails : HTD-3360-14M-55 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3360 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.052,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.253,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage