HTD-1328-8M-20 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1328-8M-20CXA SYNCHROFORCE
Rubix:872902

Produktdetails : HTD-1328-8M-20 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1328 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage