HTD-536-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:536 8MHL 20
Rubix:717659
Hersteller:536 8MHL 2077ZA
EAN:4014486516081

Produktdetails : HTD-536-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 536 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 67 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
