HTD-1160-8M-30 SYNCHROFORCE CARBON Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1160-8M-30 SYNCHROFORCE CARBON
Rubix:1906930

Produktdetails : HTD-1160-8M-30 SYNCHROFORCE CARBON Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CARBON ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1160 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.018,15 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
3.591,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage