HTD-800-8M-50 SYNCHROFORCE COLOR ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-800-8M-50CXP SYNCHROCOLOR
Rubix:1488987

Produktdetails : HTD-800-8M-50 SYNCHROFORCE COLOR ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage