HTD-880-8M-30 SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-880-8M-30CXA SYNCHROCOLOR.
Rubix:713691

Produktdetails : HTD-880-8M-30 SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen Contitech
Zahnflachriemen Contitech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 880 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen