HTD-2400-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 8M 2400 AFX
Rubix:202767
Hersteller:1510658
EAN:4014486058062




Produktdetails : HTD-2400-8M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 2400 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 300 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
567,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
