HTD-960-8M-30SYNCHROFORCE COLOR Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-960-8M-30 SYNCHROCOLOR
Rubix:1489124

Produktdetails : HTD-960-8M-30SYNCHROFORCE COLOR Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 960 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std