HTD-1280-8M-50 SYNCHROFORCE COLOR Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1280-8M-50 SYNCHROCOLOR
Rubix:1489117

Produktdetails : HTD-1280-8M-50 SYNCHROFORCE COLOR Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1280 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage