CTD-2310-14M-68 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD-2310-14M-68 SYNCHROCHAIN CARBON
Rubix:872551

Produktdetails : CTD-2310-14M-68 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2310 mm |
| Riemenbreite | 68 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.132,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.538,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage