570H-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:570H-100 SYNCHROBELT
Rubix:875763
EAN:4051817578943

Produktdetails : 570H-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 57 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 114 |
| Wirklänge (mm) | 1447,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage