286XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:286XL-037 SYNCHROBELT
Rubix:875553

Produktdetails : 286XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 28,6 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Wirklänge (mm) | 726,44 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage