362.4MXL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech

Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:362.4MXL-025 SYNCHROBELT
Rubix:875370
362.4MXL-025 SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilmxl
Wirklänge36,24 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 362.4MXL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech


Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge36,24 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung2,03 mm
Wirklänge (mm)920,5 mm
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,73 exkl. MwSt.
/ Stück
8,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage