154XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:154 XL 025
Rubix:1576334
Hersteller:927752321
EAN:5412571254488
154XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge15,4 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 154XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge15,4 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne77
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)391,16 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,66 exkl. MwSt.
/ 62 Stück
326,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage