HTD-3668-14M-170 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-3668-14M-170 SYNCHROBELT
Rubix:871537

Produktdetails : HTD-3668-14M-170 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3668 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.369,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.629,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage