HTD-1064-8M-85 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1064-8M-85 SYNCHROBELT
Rubix:871166

Produktdetails : HTD-1064-8M-85 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1064 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage