Referenzen
Optibelt:HTD-385-5M-20
Rubix:690643




Produktdetails : HTD-385-5M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 385 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
