Referenzen
Optibelt:835 5M 20
Rubix:663189
Hersteller:1040417




Produktdetails : HTD-835-5M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 835 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
