Referenzen
Optibelt:HTD-966-14M-30
Rubix:1543598

Produktdetails : HTD-966-14M-30 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 966 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
